すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903NA-150

品名 : 1.42m はしご兼用脚立

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

アルミ合金製
最大使用荷重100kgf天板サイズ312×180mm
脚立長(m)1.42使用最大高さ(m)1.42
はしご長(m)3.00重量(kg)7.0
奥行53mmのワイドステップ
販売価格

12,300(税抜)/ 13,530円(税込)

カタログ価格

12,300円(税抜)/13,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/03 08:06現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA903AB-14A
  • 品番

    EA903AB-14A

  • コメント

    サイズが若干異なります。

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top