すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903RB-3

品名 : 0.76m/3段 踏 台(ステンレス製フレーム)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

最大使用荷重100kgf天板高さ0.76m
天板サイズ240(W)×135(D)mm全高1.20m
段数3サイズ展開時:495(W)×615(D)×1200(H)mm、
折畳時:495(W)×60(D)×1240(H)mm
重量3.85kg材質フレーム:ステンレス、
ステップ:アルミ
折りたたむと非常にうすくなり、収納、持ち運びに邪魔になりません。
販売価格

5,700(税抜)/ 6,270円(税込)

カタログ価格

5,700円(税抜)/6,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/23 13:31現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA903RA-3
  • 品番

    EA903RA-3

  • コメント

    0.74m 3段 アルミフレーム

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top