取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
折りたたむと非常に薄くなり、収納・持ち運びの邪魔になりません
仕様
最大使用荷重 | 100kgf | 天板高さ | 1.30m |
---|
天板サイズ | 240(W)×135(D)mm | 全高 | 1.72m |
---|
段数 | 5 | サイズ | 展開時:555(W)×975(D)×1720(H)mm、 折畳時:555(W)×60(D)×1820(H)mm |
---|
重量 | 6.63kg | 材質 | フレーム:ステンレス、 ステップ:アルミ |
---|
折りたたむと非常にうすくなり、収納、持ち運びに邪魔になりません。 |
販売価格 | 9,840円(税抜)/
10,824円(税込)
| カタログ価格 | 9,840円(税抜)/10,824円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/05/11 13:29現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
---|
代替品