すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903XE-80

品名 : 600x340mm/0.8m/2段 作業台(左手すり付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】最大使用荷重150kg
天板サイズ600×340mm天板高さ0.8m
全高1.7m重量11.4kg
段数2段
アルミ合金製
軽くて・ガッチリ・安定した作業台です。
販売価格

81,500(税抜)/ 89,650円(税込)

カタログ価格

81,500円(税抜)/89,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 16:08現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA903XE-80A
  • 品番

    EA903XE-80A

  • コメント

    価格登録間違いの為

バリエーション一覧
EA903XE-80 600x340mm/0.8m/2段 作業台(左手すり付)
EA903XE-90 600x340mm/0.9m/3段 作業台(左手すり付)
その他関連
オプションEA903XD-200 : 踏台用背面キャスター(2個)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top