すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA904Z-2

品名 : 5.02m 避難はしご(折り畳み式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

国家検定合格品
窓枠の幅に合わせて調整できる自在フック付き
静荷重横桟1本につき:引張荷重1,000N 縦棒強力折畳式:引張荷重5,000N 吊下げ金具、チェーン:引張荷重15,000N材質本体:スチール
自在フック調整幅60~280mm全長(m)5.02
重量11.5kg
販売価格

38,500(税抜)/ 42,350円(税込)

カタログ価格

38,500円(税抜)/42,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/12 20:04現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA904Z-59
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top