すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA905EC-150

品名 : 1.5/3.3m 梯子兼用脚立(伸縮式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
脚の長さが調整できるので、様々な場所で使用できます

仕様

アルミ合金製
最大使用荷重135kgfサイズ幅1320mm
材質アルミはしご最大長3.3m
脚立長(m)0.9~1.5重量(kg)11.7
はしごは分離でき、2台の脚立として使用可能です。
販売価格

45,000(税抜)/ 49,500円(税込)

カタログ価格

45,000円(税抜)/49,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/06 14:42現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA905EH-1 : ワークプラットフォーム
オプションEA905EH-3 : ウォールホルダー
本体EA905EH-1 : ワークプラットフォーム
本体EA905EH-2 : ツールトレー(EA905EC-4A・-6A・-330B用)
本体EA905EH-3 : ウォールホルダー
本体EA905EH-4 : ツールホルダー(EA905EC-4A・-6A・-330B用)
ウェブカタログ画像
  • オプション取付例

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top