すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA905ED-3

品名 : 0.85m/3段 セーフティーステップ(軽量)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ワイド天板で安全に作業が行えます

仕様

天板高さ(m)0.85全高(m)1.45
段数3設置寸法(W)×(D)mm510×890
重量(kg)6.3天板サイズ325×330mm
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm510×110×1570最大使用荷重136kg
踏みざん幅85mm
ファイバーグラス製
軽い素材でできており持ち運びが楽です。
手すり上部に工具を置くことができます。
下降時に最後の段を知らせる効果があります。
1段目を踏むと大きな音が鳴り、踏み外しによる事故を防ぎます。
販売価格

21,700(税抜)/ 23,870円(税込)

カタログ価格

21,700円(税抜)/23,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/31 05:21現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA905ED-3A
  • 品番

    EA905ED-3A

  • コメント

    変更点:使用荷重・全高・天板高さ

EA905EA-68
  • 品番

    EA905EA-68

  • コメント

    違い:サイズ・材質

ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA905ED-4です
  • 踏み外し防止
  • ※画像はEA905ED-4です
  • 持ったイメージ\n※画像はEA905ED-4です
  • ワイド天板

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top