すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA910LD-24.5

品名 : 24.5cm 長靴

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ24.5cm
内寸:285mm
総丈:315mm
キープ丈:80mm
重量1320g(両足)
カラーブラック材質天然ゴム・合成ゴム
裏布4mmダブルラッセル
軽量設計
履口は土や水の侵入を防ぐ調整式カバー付
ダブルラッセル裏布はハニカム構造で熱や湿気を素早く放出し、快適な履き心地が得られます。
3E
販売価格

5,380(税抜)/ 5,918円(税込)

カタログ価格

5,380円(税抜)/5,918円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/03 02:57現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA910LD-24.5A
    • 品番

      EA910LD-24.5A

    • コメント

      変更点:表面形状(平面→ザラザラ感

    バリエーション一覧
    EA910LD-24.5 24.5cm 長靴
    EA910LD-25 25.0cm 長靴
    EA910LD-25.5 25.5cm 長靴
    EA910LD-26 26.0cm 長靴
    EA910LD-27 27.0cm 長靴
    EA910LD-28 28.0cm 長靴
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA910LD-26です。
    • ※画像はEA910LD-26です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top