すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911AE-55

品名 : 3.6x5.4m 採光メッシュシート

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

厚み0.9mm材質ポリプロピレン
サイズ3.6×5.4m
ラッセル織
目合約1mm
ハトメ付
目に優しい明るい作業環境を実現
販売価格

10,800(税抜)/ 11,880円(税込)

カタログ価格

10,800円(税抜)/11,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/23 22:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2531ページ

代替品

EA911AE-67
バリエーション一覧
EA911AE-51 1.8x3.6m 採光メッシュシート
EA911AE-53 1.8x5.4m 採光メッシュシート
EA911AE-55 3.6x5.4m 採光メッシュシート
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2530ページ
  • エスコ便利カタログ2531ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top