すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911AF-26A

品名 : 2030x0.42mmx 5m 耐油性ビニールシート

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質エステル系、軟質塩化ビニール2.03m
厚さ0.42mm長さ5m
重量約4.7kg網目寸法5×4mm
耐油タイプ
カラー透明
水洗いが簡単で汚れに強いです。
透明性に優れ、光線透過がよく見通し抜群で柔軟性があり、人や車の通行がスムーズです。
遮音効果、断熱性、ダスト・ムシ類の侵入防止効果があります。
販売価格

15,500(税抜)/ 17,050円(税込)

カタログ価格

15,500円(税抜)/17,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/12 05:29現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA911AF-21A
  • 品番

    EA911AF-21A

  • コメント

    変更点:厚み(0.3mm)

バリエーション一覧
EA911AF-21A 2030x0.30mmx 5m 耐油性ビニールシート
EA911AF-22A 2030x0.30mmx10m 耐油性ビニールシート
EA911AF-23A 2030x0.30mmx20m 耐油性ビニールシート
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top