すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911AR-1

品名 : 1.42x 2m/1.4mm 人工皮革(コードレ・黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質コードレ(ポリエステル)
2m巻
1420mm厚み1.4mm
重量1200g
ベルト、鞄、靴、補強材に最適です。
天然皮革と比べて軽量で強く水に対して強い人工皮革です。
販売価格

15,600(税抜)/ 17,160円(税込)

カタログ価格

15,600円(税抜)/17,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/26 11:44現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA911AR-5
  • 品番

    EA911AR-5

  • コメント

    違い:材質・幅・厚み

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top