すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA911YB-1

品名 : 1.8x5.4m 防炎養生シート

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

厚み0.3mm材質ポリエステル
用途建築工事用、トラックシートにサイズ(m)1.8×5.4
防炎認定品
入数1枚
販売価格

6,200(税抜)/ 6,820円(税込)

カタログ価格

6,200円(税抜)/6,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/26 10:35現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA911AE-24
  • 品番

    EA911AE-24

  • コメント

    1.8x5.4m 防炎養生シート

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top