すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA912EA-1

品名 : 111x132x221mm まな板・包丁スタンド(ステンレス製)

仕様

メーカーアスベル(ASVEL)商品名ポゼ
材質ステンレスサイズ111×132×221(H)mm
収納サイズまな板厚:5・15・30mm以下、
包丁:長さ210mm以下、柄元幅6mm以上
仕様まな板3枚、包丁3本用
販売価格

1,520(税抜)/ 1,672円(税込)

カタログ価格

1,520円(税抜)/1,672円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/05 00:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2211ページ

代替品

EA912EA-2
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2210ページ
  • エスコ便利カタログ2211ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top