すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA912J-106

品名 : 230x 35x 20mm まな板台(2個組)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

抗菌仕様
対応まな板(奥行)230~290mmサイズ230×35×20(H)mm
★まな板側と調理台側の両面に滑り止め付
まな板の下面の汚れ防止や、かさ上げ、調理台の高さ調節に。
2本入
販売価格

5,280(税抜)/ 5,808円(税込)

カタログ価格

5,280円(税抜)/5,808円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/26 16:56現在)

更新
商品入数2販売単位ST
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top