すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913AC-41

品名 : 1.2kg 除草剤(除草&予防粒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

容量1.2kg成分塩(塩化ナトリウム)、香料、天然精油
有効期間除草効果:約3ヶ月
虫よけ効果:約1ヶ月
※雑草の種類、環境、気象条件によって異なります。
非農耕地用
生え始めの雑草(草丈10cm以下)、雑草の生える前、枯らした後に
食品成分生まれの天然ミネラル(食塩)使用
天然由来虫よけ成分プラス(アリ、ナメクジ、ダンゴムシなどに)
販売価格

1,310(税抜)/ 1,441円(税込)

カタログ価格

1,310円(税抜)/1,441円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/07 01:29現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top