すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913BC-230

品名 : 190g LPガス・カセット(3本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー東邦金属工業商品名トーチメイト190ガス
内容量190g×3本適用トーチEA303JA-1,-2,-6
ガス成分ブタンガス70% プロパンガス30%入数3本
逆さ使用可能です。
交換用ガス・カセットです。
販売価格

700(税抜)/ 770円(税込)

カタログ価格

700円(税抜)/770円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/20 19:04現在)

更新
商品入数3販売単位PK

代替品

EA913BC-230A
その他関連
本体EA303JA-1 : 1650℃ 自動着火パワートーチ
本体EA303JA-2 : 1800℃ 自動着火パワートーチ
ウェブカタログ画像
  • 3本入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top