すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913VS-37

品名 : 24-28cm用 油はね防止ネット

仕様

仕様24~28cm用サイズ450(L)×295(W)×5(H)mm
重量(g)132材質ステンレス鋼
フライパン料理や揚げ物の油はねを軽減します。
野菜の湯切りにも便利です。
販売価格

945(税抜)/ 1,040円(税込)

カタログ価格

945円(税抜)/1,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/12/16 20:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2173ページ
バリエーション一覧
EA913VS-36 20-24cm用 油はね防止ネット
EA913VS-37 24-28cm用 油はね防止ネット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2172ページ
  • エスコ便利カタログ2173ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top