すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913VS-42

品名 : 20・22cm なべ用ストレーナー

仕様

サイズ350(L)×210(W)×200(H)mm材質ステンレス鋼
重量(g)158
持ち手付き
普通の鍋が茹で鍋に。
鍋にセットして茹であがったらサッと引き上げてそのまま湯切り。
20・22cmの片手鍋に使用できます。
販売価格

1,050(税抜)/ 1,155円(税込)

カタログ価格

1,050円(税抜)/1,155円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/14 23:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2173ページ
バリエーション一覧
EA913VS-41 16・18cm なべ用ストレーナー
EA913VS-42 20・22cm なべ用ストレーナー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2172ページ
  • エスコ便利カタログ2173ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top