すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913XC-63

品名 : 450ml タンブラー(ステンレス製/ネイビー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

容量(ml)450サイズ(mm)φ82×140(H)
ネイビー重量180g
材質ステンレス(18-8)
「真空二層構造」で温度を長時間キープします。
販売価格

2,640(税抜)/ 2,904円(税込)

カタログ価格

2,640円(税抜)/2,904円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/30 13:16現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA913XC-61 450ml タンブラー(ステンレス製/OD)
EA913XC-62 450ml タンブラー(ステンレス製/レッド)
EA913XC-63 450ml タンブラー(ステンレス製/ネイビー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top