すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913YD-10

品名 : 310x310x 380mm チェアー(ポータブル/迷彩色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

使用時サイズ310×310×380(H)mm収納時サイズ500×335×20mm
材質フレーム:アルミパイプ、シート:ポリエステル重量720g
肩パット付
耐荷重約80kg
販売価格

3,930(税抜)/ 4,323円(税込)

カタログ価格

3,930円(税抜)/4,323円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 13:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2551ページ2649ページ

代替品

EA956XE-102
  • 品番

    EA956XE-102

  • コメント

    樹脂座面/320x270x460mm

ウェブカタログ画像
  • 携帯に便利な肩当て付
  • 収納時

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2550ページ
  • エスコ便利カタログ2551ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top