すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913YH-101

品名 : 430x 630mm 枕カバー(ブラウン)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番CMP-4363
名称枕カバーサイズ(mm)430×630
重量70gカラーブラウン
材質綿100%適合品番EA913YH-38
綿100%で手触りの良いシンプルなまくらカバーです。
開閉の楽なファスナーが付いています。
販売価格

880(税抜)/ 968円(税込)

カタログ価格

880円(税抜)/968円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/24 18:04現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA913YH-38 : 布団3点セット(掛け・敷き・枕)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top