すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915DB-2

品名 : 135x 50cm 着る布団(Sサイズ/エアーマット付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーキングジム(KINGJIM)型番BFT-002
サイズS外形寸法使用時:約135×50cm
収納時:約28×φ13cm
総丈約135cmバスト・ウエスト・ヒップ各約100cm
裄丈約75cm股下約58cm
腿周り約62cm裾周り約62cm
重量(g)485カラー表地:青
裏地:グレー
材質表地・裏地:ポリエステル
中綿:ホロファイバー
エアーマット:ポリエチレン・ナイロン
エアーマットサイズ空気注入前:約250×70cm
空気注入後:約180×70cm
最厚部:約5cm
耐荷重約200kg
災害時などのいざという時に!
収納サイズはA4ファイルサイズ程度なので、書棚や机の引き出しなどに収納できます。
着たまま手足が動かせるので、緊急時でもすぐに動くことができ、靴を履いたまま脱ぎ着することも可能です。
エアーマット、エアーポンプ付
収納袋付
販売価格

4,500(税抜)/ 4,950円(税込)

カタログ価格

4,500円(税抜)/4,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/25 19:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ
バリエーション一覧
EA915DB-1 160x 60cm 着る布団(フリーサイズ/エアーマット付)
EA915DB-2 135x 50cm 着る布団(Sサイズ/エアーマット付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top