すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915EM-101

品名 : 210x475x11mm 水枕

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ475(W)×210(D)×11(H)mm容量約1L
重量(g)400材質天然ゴム
付属品締込用密閉金具
大人用普及タイプ
天然ゴム製で耐久性に優れています。
販売価格

3,080(税抜)/ 3,388円(税込)

カタログ価格

3,080円(税抜)/3,388円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 08:08現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA915EM-101 210x475x11mm 水枕
EA915EM-102 [EA915EM-101用] 替締金(1個)
その他関連
部品EA915EM-102 : [EA915EM-101用] 替締金(1個)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top