すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915GD-41

品名 : [S] 防寒ジャケット (黒/灰)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズS適応温度約-40℃
材質ポリエステル
(ストレッチマイクロファイバー)
【A】ポリエステルメッシュカバーが熱を反射して暖かさを保ちます。
【B】内袖には滑り止めグリップ加工をしています。
【C】EA915GD-46~-49(防寒オーバーオール)装着イメージ(別売)
5つのジッパー付ポケット、左袖にペンシルポケット付
袖口はマジックテープ付で調整可能
EA915GD-46~-49の防寒オーバーオールと併せて使用できます。
販売価格

36,300(税抜)/ 39,930円(税込)

カタログ価格

36,300円(税抜)/39,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/21 13:42現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA915GD-41 [S] 防寒ジャケット (黒/灰)
EA915GD-42 [M] 防寒ジャケット (黒/灰)
EA915GD-43 [L] 防寒ジャケット (黒/灰)
EA915GD-44 [XL] 防寒ジャケット (黒/灰)
その他関連
オプションEA915GD-46 : [S] 防寒オーバーオール(黒/灰)
オプションEA915GD-47 : [M] 防寒オーバーオール(黒/灰)
オプションEA915GD-48 : [L] 防寒オーバーオール(黒/灰)
オプションEA915GD-49 : [LL] 防寒オーバーオール(黒/灰)
ウェブカタログ画像
  • 【A】
  • 【B】
  • 【C】※別売ズボン(EA915GD-46~49)着用時

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top