裏地に銀繊維が編み込んであり、静電気を軽減し抗菌性があります
仕様
材質 | 表:アクリル(2重編)、裏:ポリエステル | | |
---|
前後差があります。 |
鼻、口、耳、首を覆うことができます。 |
内側に銀を編み込んでおり、静電気を減らし抗菌性があります。 |
平面に置いたときのサイズ | 前:26cm、後:2cm、幅:22cm | 重量 | 40g |
---|
販売価格 | 4,540円(税抜)/
4,994円(税込)
| カタログ価格 | 4,540円(税抜)/4,994円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
48 (2024/04/29 23:17現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
---|
カタログページ | 2325ページ |
---|
代替品