耐久性と柔軟性に優れ、暖かく快適な作業を可能にします
仕様
サイズ | L | 全長 | 280mm |
---|
掌周り | 265mm | 中指長さ | 90mm |
---|
厚み | 4.3mm | 適応温度 | 約-26℃ |
---|
袖口 | ゴム入り、ニット絞り、ニット部分は手袋の中に入れて使用することができます | 材質 | 表:ナイロン、裏:起毛トリコット |
---|
手の平と指部分には摩耗に強いパッド付 |
手の甲に反射テープ付 |
耐久性と柔軟性に優れ、暖かく快適な作業を可能にします |
販売価格 | 5,260円(税抜)/
5,786円(税込)
| カタログ価格 | 5,260円(税抜)/5,786円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
11 (2024/04/29 17:29現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
---|
カタログページ | 2329ページ |
---|
代替品