すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915GX-22A

品名 : [L] 発熱ウォーマー(ひざ用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズL膝上10cm周囲41~50cm
材質ポリエステル、ポリウレタン、
ナイロン、合成繊維(アクリレート系)
高吸湿発熱素材モイスケアを膝前面に内蔵して体感温度最高2℃アップ。
膝の形に合わせた立体縫製でぴったりフィット
ギュッと締め付けないので老若男女にお使いいただけます。
全体的にすっきり薄型で服の下に着てもひびきにくいです。
販売価格

2,560(税抜)/ 2,816円(税込)

カタログ価格

2,560円(税抜)/2,816円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 10:44現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA915GX-21A [M] 発熱ウォーマー(ひざ用)
EA915GX-22A [L] 発熱ウォーマー(ひざ用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top