すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916DC-63

品名 : 133mm マルチプライヤー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
モンキーレンチ付でアウトドアだけでなくロードバイクの携帯工具に最適です。

仕様

機能数9全長(mm)(収納時)180(133)
重量(g)283材質ステンレス鋼
ナイロンケース付(ベルト幅:40mm)
モンキーレンチ付でアウトドアだけでなくロードバイクの携帯工具に最適です。
販売価格

4,000(税抜)/ 4,400円(税込)

カタログ価格

4,000円(税抜)/4,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/29 21:19現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top