すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916HB-62

品名 : 220mm 角質取り(中目/かかと用)

仕様

メーカーグリーンベル型番PSG-025
全長(mm)220材質本体:ポリエチレン
ヤスリ部:耐水紙ヤスリ
粒度(#)ハード:表面#100
ソフト:裏面#220
中目
お風呂で使用できるので削った粉が処理しやすい
表面・裏面に粗さの違うヤスリが付いているので1本で使い分けが可能です。
販売価格

700(税抜)/ 770円(税込)

カタログ価格

700円(税抜)/770円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/04/27 04:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2228ページ
バリエーション一覧
EA916HB-61 220mm 角質取り(粗目/かかと用)
EA916HB-62 220mm 角質取り(中目/かかと用)
ウェブカタログ画像
  • ソフト面
  • ハード面
  • エスコ便利カタログ2228ページ
  • エスコ便利カタログ2229ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top