すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916HH-3

品名 : 77mm 爪切り(キャッチャー付)

仕様

メーカーグリーンベル型番G-1301
全長77mm刃幅13mm
材質刃部:ステンレス刃物鋼
テコ:亜鉛合金(ニッケルメッキ)
キャッチャー:ステンレスネオジウム磁石
ヤスリ:ステンレス
切れ味だけではなく便利性も
金属製のキャッチャーケースは磁石式で簡単に着脱可能なのでゴミ捨てもラクラク
微粒ツメヤスリ付
販売価格

1,700(税抜)/ 1,870円(税込)

カタログ価格

1,700円(税抜)/1,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/02 00:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2226ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ2226ページ
  • エスコ便利カタログ2227ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top