すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916JD-128

品名 : 4.47x229mm 縫針(ベントタイプ/1本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ5.4×229mm重量25g
入数は1本入りです。
ベンドタイプ
革製品の縫製等にお使いいただけます。
販売価格

1,130(税抜)/ 1,243円(税込)

カタログ価格

1,130円(税抜)/1,243円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/06 06:11現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA916JD-21 2.03x 76mm 縫針(ベントタイプ/12本)
    EA916JD-121 2.0 x 76mm 縫針(ベントタイプ/1本)
    EA916JD-122 2.3 x 89mm 縫針(ベントタイプ/1本)
    EA916JD-123 2.6 x102mm 縫針(ベントタイプ/1本)
    EA916JD-124 3.3 x127mm 縫針(ベントタイプ/1本)
    EA916JD-125 3.7 x152mm 縫針(ベントタイプ/1本)
    EA916JD-126 4.5 x178mm 縫針(ベントタイプ/1本)
    EA916JD-127 4.9 x203mm 縫針(ベントタイプ/1本)
    EA916JD-128 4.47x229mm 縫針(ベントタイプ/1本)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top