すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916WF-6

品名 : ガスライター(ターボ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

連続使用時間5秒以内サイズ40×32×296(L)mm
重量76gガス容量約4.4g
使いきりタイプ
ガス残量確認窓付
チャイルドレジスタンス機能品(子どもの事故を防ぐため点火スイッチを重くしてあります。)
火炎温度1300℃燃焼時間約25分
販売価格

720(税抜)/ 792円(税込)

カタログ価格

720円(税抜)/792円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/02 12:06現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA916WF-6A
  • 品番

    EA916WF-6A

  • コメント

    点火後炎がオレンジ色になります

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top