すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916X-44

品名 : 10W メガホン(ハンドフリー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTOA型番ER-1000
電源単3電池×6本、または4本(別売)電池持続時間音声:アルカリ電池×6本で8時間
通達距離音声:約80m定格出力6W(最大10W)
コード長130cmサイズ133(W)×222(D)×96(H)mm
重量約480gベルトウエストサイズ55cm~150cmまで
ヘッドセットマイクロホン約50g付属品ポシェット、
ヘッドセットマイク
両手が自由に使えるハンズフリータイプです。
大口径(100mm)の高性能コーンスピーカー使用。屋外でもパワフルな音量感と明瞭な音質で、確実な情報伝達ができます。
販売価格

26,800(税抜)/ 29,480円(税込)

カタログ価格

26,800円(税抜)/29,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 19:45現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top