すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916XK-23

品名 : [単4x1本] 91mm ホイッスル(LEDライト付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番AWL-101
電源単4電池×1本(別売)連続点灯時間強:約1時間
弱:約4時間
点滅:約1.5時間
(※アルカリ電池使用時)
光源白色COB LED×1灯明るさ強:50lm(照度:約85lx)   弱:15lm(照度:約25lx)
※照度は距離50cm・電池初期時
サイズ29(W)×27(D)×91(H)mm重量約27g
付属品ストラップ・キーホルダー
ライトで照らして周囲に知らせる
ホイッスルで居場所を知らせる
ネックストラップ・キーホルダー付
販売価格

760(税抜)/ 836円(税込)

カタログ価格

760円(税抜)/836円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/07 02:58現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top