すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916ZH-12

品名 : 495mm ネックストラップ(ケース入りスマホ用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーNITEIZE型番NI59045
サイズ(W×D×H)mm52×48(ヒッチアンカー部分)材質プラスチック、ナイロン、ステンレススチール
重量(g)17g
ポケットが無い時や身軽に外出したい時のスマートフォンの携帯に最適です。
エスビナーマイクロロックで取り付けているので、ストラップの取り外しも簡単。
ストラップ長495×15mm
スマートフォンとケースの間に挟んで使用します。
販売価格

2,020(税抜)/ 2,222円(税込)

カタログ価格

2,020円(税抜)/2,222円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 02:55現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA925M-101
  • 品番

    EA925M-101

  • コメント

    変更点:サイズ(110x60x190(H))

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top