すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA916ZL-50

品名 : 11x13x78mm キーキャリー

簡単に挟み込め、取り外しも簡単です

仕様

サイズ11×13×78(H)mm全長(mm)78
リング内径(mm)27リング線径2mm
材質スチール(ニッケルメッキ)
本体をクリップのようにベルトに挟みこんで使います。
販売価格

470(税抜)/ 517円(税込)

カタログ価格

470円(税抜)/517円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/06 20:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2436ページ

代替品

EA916ZD-52
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ2436ページ
  • エスコ便利カタログ2437ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top