すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA917HH-29

品名 : 141mm ニッパー型爪切り

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーグリーンベル型番G-1051
刃形状カーブ刃全長(mm)120
材質刃部:ステンレス刃物鋼
バネ:ステンレス
ハンドル:エラストマー
爪飛びガード:ポリカーボネート・ネオジム磁石
バネの反発力を利用し、軽い力でもスパッと切っていけます。
分厚い硬い爪、変形爪や巻き爪に最適です。
取り外し自由なガード付きで、爪飛びも軽減できます。
販売価格

3,800(税抜)/ 4,180円(税込)

カタログ価格

3,800円(税抜)/4,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/16 11:22現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA916HH-29
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top