すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920AC-21

品名 : [充電式] エアダスター(静音型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ85×45×265mmノズル口径6mm
バッテリーリチウムイオン 2200mAh充電時間360分
稼動時間50分最大風速10.2m/s
騒音値77db重量313g
USB充電式で、何度でも使えます。
LEDライト付
先端ノズルは伸縮します。
180度角度調整可能
付属品充電ケーブル
販売価格

7,390(税抜)/ 8,129円(税込)

カタログ価格

7,390円(税抜)/8,129円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 05:47現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA920AC-43
  • 品番

    EA920AC-43

  • コメント

    変更点:メーカー、形状、サイズ等

ウェブカタログ画像

商品動画

旧エアダスターとの動作音比較。旧エアダスターとの動作音比較。
旧エアダスターとの風力比較。旧エアダスターとの風力比較。
商品紹介映像。商品紹介映像。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top