すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920AL-1

品名 : 500ml 錆付ボルトゆるめ剤

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

製鉄、化学、石油、ガスなどのプラント、各種工業などのさびついたボルトの取りはずし
内容量500ml使用温度範囲0~40℃
強力な浸透力でさびの深部に浸透拡散し、さびを浮き上げ固着したボルトをゆるめます。
潤滑作用によって、ゆるめ効果を促進します。また摺動部の滑りをよくし、キシミを解消して本来の機能を回復させます。
金属に対する親和力が大きく水置換性に優れていますので金属表面の水分、湿気を排除し、さびの発生を防ぎます。
プラスチック、ゴム、塗装を侵しません。
ほとんど臭気がありません。さらにベタツキがなく、さらっとしていますので取扱いが容易です。
労働安全衛生法に基づく有機溶剤中毒予防規則に配慮する必要がなく、安心して使用できます。
さびついたボルト、ナットを軽くたたき適量塗布し2~5分たってからゆるめてください。さびつきがひどく、なかなかゆるまない場合は繰り返し使用して下さい。
家庭用には使用しないで下さい。
本製品をご使用になる前に以下の販売条件をご承諾の上ご使用下さい。
記載のデータ等の技術情報については、当社規定の試験方法による実験値でありますので正確性と完全性についての絶対的な保証は致しかねます。ご使用される方は、本製品をご使用になる前に、用途、目的にかなっているかどうかを必ずご使用される方ご自身でご判断頂き、それに伴うすべての責任と危険をご負担下さい。
保証の範囲は、明らかな不良品の交換のみとさせて頂きます。
本製品の誤った取り扱いによる傷害または損害については責任を負いかねます。
本書に記載されている以外の事項については、契約書によらない限り責任を負いかねます。
販売価格

2,580(税抜)/ 2,838円(税込)

カタログ価格

2,580円(税抜)/2,838円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/13 07:15現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA920TC
  • 品番

    EA920TC

  • コメント

    仕様ご確認ください。

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top