すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920AP-11

品名 : 120g コンパウンド(ガラス・鏡用/スポンジ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容量120g付属品スポンジ
用途お風呂場、洗面台等のガラスや鏡の汚れ落しやくもり取りに。
洗剤では落としきれなかったガラスや鏡の油膜を簡単にきれいに取除きます。
ガラスのキズは取れません。
すりガラス、凹凸のあるガラス又は表面に特殊処理(塗装、コーティング、UV加工、フィルム等)を施しているガラス、鏡には使用しないで下さい。
必ず専用スポンジを使用して下さい。
お肌の弱い方はゴム手袋を使用して下さい。
販売価格

1,650(税抜)/ 1,815円(税込)

カタログ価格

1,650円(税抜)/1,815円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/20 13:49現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA922JG-16
  • 品番

    EA922JG-16

  • コメント

    80ml ガラス用コンパウンド

メイン画像

資料

使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top