すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920AR-2

品名 : -180~1200゚C/450g 耐熱グリース

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

耐熱範囲-180~1200℃
合成油+金属増調剤
耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止用ペースト。
極低速回転用
NLGI-1
内容量450g
販売価格

3,760(税抜)/ 4,136円(税込)

カタログ価格

3,760円(税抜)/4,136円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/09 12:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA920AR-22
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top