メーカー | ファインケミカルジャパン | 型番 | FC-112 |
---|
商品名 | RTVシリコーンスプレー | 内容量 | 300ml |
---|
色 | 透明 | 使用温度範囲 | -55~200℃ |
---|
常温硬化タイプの透明なシリコーンゴムスプレー。 |
接着性が高く、プライマーを必要としません。 |
銅系金属と接触しても腐食しません。 |
家庭用電気器具、通信機器、計測機器などの防水、防塵、気密のための接着・シール |
ハイブリッドIC、センサー、高電圧部品、回路、プリント基板など電子部品の電気絶縁、防湿、防水、防塵、防振を目的とした接着・シール、コーティング |
硬化時間が早い タックフリータイム(硬化の際の指触乾燥時間)が25℃で約10分と短く、特にライン作業に適しています。 |
刺激臭がありません 未硬化物はかすかな芳香があり、硬化時にも酢酸のような刺激臭がありません。 |
耐リバージョン性に優れています 高温で長時間使用しても、ゴムの軟化がほとんどみられません。 |
接着性に優れています 金属、プラスチックなど、多くの材料にプライマーなしで接着します。 |
電気特性に優れています 厳しい環境のもとでも、優れた電気特性を維持します |
耐侯性に優れています 耐紫外線性、耐オゾン性、耐水性などに優れていますので、屋外における使用でもほとんど劣化しません。 |