すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920L-1

品名 : 1.0L 床ワックス(化学タイル用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

容量1L用途化学タイル、クッションフロア
使用量の目安1㎡当り10ml成分合成樹脂(カルシウム架橋型アクリル樹脂)、有機溶剤、水
入数1本入り
中性
水性(樹脂系)
カルシウム架橋効果により、キズや汚れが付きにくく、耐久性に優れているので、土足床に最適です。
塗布後すべりにくいワックスです
天然抗菌剤(竹エキス)と除菌剤(グリシン系消毒薬品)を配合していますので、床を清潔にします。
※フローリング床、 ニス塗りの合板床、油加工された床(オイルステイン、ロウ仕上げ等)、油性ワックスを使用した床、特殊な床(ウルシ、鏡面仕上げ等)、白木の床には使用できません。
販売価格

1,700(税抜)/ 1,870円(税込)

カタログ価格

1,700円(税抜)/1,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/06 11:45現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top