すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920SD-6

品名 : 50g フッ素グリース

仕様

メーカーエーゼット型番BG033
内容量50g使用温度範囲-36℃~260℃
ちょう度25℃ 265~295
材質フッ素オイル
特殊機械用
NSF H1登録グリース
防錆剤配合
純度100%のフッ素グリースならではの驚異の耐久、耐熱、潤滑性です。
高温化でのベアリング、軸受け、ギア、摺動部の潤滑に。
プラスチック、樹脂の長期潤滑に。
また、NSF(国際衛生科学財団)が規定するH1潤滑剤(食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用が認められている潤滑剤)に登録されたのグリースなので、食品加工機械などにも安心してお使いいただけます。
販売価格

4,530(税抜)/ 4,983円(税込)

カタログ価格

4,530円(税抜)/4,983円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/04/29 08:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1570ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1570ページ
  • エスコ便利カタログ1571ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top