すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920TC-8

品名 : 420ml 錆付きボルトゆるめ剤

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーイチネンケミカルズ型番000033
商品名ペネトン内容量420ml
錆びたり、焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめに
水漏れ、又は湿って動かなくなったディストリビューターの接点回復、湿った電気系統の性能回復に
自動車の分解修理に
PTFE(フッ素樹脂)配合で潤滑性アップ
逆さ吹きOK
無臭タイプ
水置換性
2WAYノズル
屋内防錆性能1年以上湿潤性能720時間以上
使用温度範囲-10~130℃
販売価格

1,230(税抜)/ 1,353円(税込)

カタログ価格

1,230円(税抜)/1,353円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 05:41現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA920TC-8A
  • 品番

    EA920TC-8A

  • コメント

    変更点:防錆性能が高く潤滑浸透

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top