すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AJ-224

品名 : 電気ケトル用洗浄剤(3包)

仕様

内容量15g×3包使用量の目安1回1包
液性酸性成分クエン酸100%
洗浄時間約1時間用途ステンレス・ガラス・プラスチック・フッ素加工製ケトルの洗浄
電気ケトル専用の洗浄剤です。
クエン酸がケトルに付いた白い蓄積・水アカ汚れを洗浄します。
月に一度の徹底洗浄!沸かしておくだけの簡単洗浄
※使用できないもの:鉄・銅・アルミニウム・真ちゅう・ホウロウ・銀加工製ケトル、電気・保温ポット、加湿器
※まぜるな危険(酸性タイプ)
塩素系の製品といっしょに使う(まぜる)と有害な塩素ガスがでて危険。
アイコン
販売価格

495(税抜)/ 545円(税込)

カタログ価格

495円(税抜)/545円(税込)

在庫数

最新在庫: 33

(2024/04/29 07:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2168ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2168ページ
  • エスコ便利カタログ2169ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top