すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AJ-276

品名 : 50ml 浴室・防カビ剤(無香性)

仕様

内容量50ml有効期間約2ヶ月
成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、エタノール、ミリスチン酸イソプロピル注意真ちゅう、トタン、銅製品や家電製品は使用前に覆いをするか、浴室外へ出してください。口に入るものは、よく水で洗い流してからご使用ください。
2ヵ月に1回おすだけ1ステップで黒カビが生えない浴室に。
落としきれない汚れの奥にも浸透除菌!(全ての菌を除菌するわけではありません。)
エアゾールタイプなので煙臭さがありません。
効果を高めるため、目立つカビがある場合はカビを取り除いてから、使用してください。
(ただし黒カビがある状態でも使用できます。その場合は黒カビの生育を止める効果があります。)
小物類は浴室に置いたままで大丈夫!
防カビ後、口に入るものは、水で洗い流してからご使用ください。
販売価格

780(税抜)/ 858円(税込)

カタログ価格

780円(税抜)/858円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2024/04/30 17:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2239ページ
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2238ページ
  • エスコ便利カタログ2239ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top