すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AJ-291

品名 : 400ml アルコール除菌スプレー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容量400ml成分エタノール51.8%(重量比45%(w/w)) 、発酵アルコール、天然除菌剤(グレープフルーツ種子抽出物)、天然消臭剤(緑茶抽出エキス)
用途キッチン、まな板、テーブル、スポンジ、三角コーナー等
弱酸性
100%天然生まれ(食品成分)なので、キッチンやテーブルの除菌に最適。2度拭きも不要です。
天然成分からつくった除菌&消臭剤
発酵アルコールをはじめ、すべて天然由来の成分でできているので、食器にかかっても安心です。まな板や包丁などにも気にせず使用できます。
細菌・ウイルスを99.99%除去
※すべての菌・ウイルスを除去できるわけではありません。
気になる場所にスプレーするだけでOK。拭き取りや水洗いも不要です。
抗菌効果が1ヵ月以上持続
※各種条件(水洗いや拭き取り等)により効果は異なります。
シンクやダイニングテーブルなど広い範囲にもムラなくスプレーすることができます。
緑茶抽出物でしっかり消臭
スポンジ・三角コーナーの除菌にも効果的
アイコン
販売価格

520(税抜)/ 572円(税込)

カタログ価格

520円(税抜)/572円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/01 13:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2199ページ

代替品

EA922AB-31
  • 品番

    EA922AB-31

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA922AJ-291 400ml アルコール除菌スプレー
EA922AJ-292 [EA922AJ-291用] 400ml つけかえ用
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2198ページ
  • エスコ便利カタログ2199ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top