すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AJ-312

品名 : 946ml 浄化槽用バクテリア製剤(定期メンテ用)

浄化槽の悪臭対策や維持管理費の削減に

仕様

メーカーロービック(ROEBIC)型番K-37D
用途汚水浄化槽、汲み取り式トイレの水質改善及び消臭内容量946ml
容器サイズ90(W)×90(D)×250(H)mm重量1030g
成分バクテリア、水液性中性
液色白濁色
保守メンテナンス用
浄化槽の保守メンテナンスに最適なバイオ製剤です。
パテント取得済みの有用バクテリアが浄化槽の機能を回復、ニオイや詰まりを防ぎます。
年に3~4回定期的に使用していただくことで浄化槽の機能を高め、害虫や悪臭の発生を防止します。
汚物、トイレットペーパーを分解し、汲み取りの回数を軽減(維持管理費の軽減)
塩素や殺菌剤ではなく、天然バクテリアが成分のため浄化槽に安心
ウジ虫やハエの発生を抑制
浄化槽の水質を安定させます。
日常のトイレ掃除には、EA922AJ-351、-356、-357などのトイレ用バイオクリーナーを併用して使用されると効果的です。
販売価格

1,960(税抜)/ 2,156円(税込)

カタログ価格

1,960円(税抜)/2,156円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2025/09/06 05:57現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA922AJ-311 946ml 浄化槽用バクテリア製剤(初期処理用)
EA922AJ-312 946ml 浄化槽用バクテリア製剤(定期メンテ用)
ウェブカタログ画像
  • 浄化槽のしくみ
  • 浄化槽のしくみ

商品動画

浄化槽用バクテリア製剤の商品説明と使用動画浄化槽用バクテリア製剤の商品説明と使用動画

資料

カタログ
  1. PDF
その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top