すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AJ-68

品名 : 250ml 銅・真鍮つやみがき剤

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容量250ml重量275g
成分水、焼成珪藻土、塩化ナトリウム、クエン酸
銅、真鍮表面の汚れ、酸化被膜を除去し、保護被膜を形成します。
メンテナンスの頻度が低減します。
消火栓や、ドアノブ等の銅・真鍮の錆落としと保護に
酸性タイプ
販売価格

2,260(税抜)/ 2,486円(税込)

カタログ価格

2,260円(税抜)/2,486円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/18 14:57現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA920F
  • 品番

    EA920F

  • コメント

    容量:420ml

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top